FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3307-DA

  • ERIKS:14177531
  • Hersteller:016713583-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
41 kN
Mit Dichtung
Nein