FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3306-BD-XL

  • ERIKS:13243563
  • Hersteller:3306-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
29.5 kN
Gewicht
0.56 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 105.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026