CHF 71.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 24.6 kN |
Statische Belastung | 15.9 kN |
Gewicht | 0.217 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 91.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026