FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3301

  • ERIKS:13560809
  • Hersteller:000415030-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
14.6 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Mit Dichtung
Nein