Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3212-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243541
  • Hersteller:3212-BD-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
64 kN
Gewicht
1.31 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 201.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026