Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3210-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243530
  • Hersteller:3210-BD-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
44 kN
Gewicht
700 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 117.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026