FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3208-BD-XL

  • ERIKS:13243514
  • Hersteller:3208-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
38 kN
Gewicht
0.59 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 94.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026