FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3206-BD-XL

  • ERIKS:13243502
  • Hersteller:3206-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
22.2 kN
Gewicht
0.293 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 80.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026