CHF 50.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 15.5 kN |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Gewicht | 0.095 kg |
Mit Dichtung | Nein |