FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3202-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243483
  • Hersteller:3202-BD-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
15.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
12.6 kN
Statische Belastung
7.4 kN
Gewicht
0.066 kg
Mit Dichtung
Nein