FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3004

  • ERIKS:14176966
  • Hersteller:000958867-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
30
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
9.4 kN
Referenzdrehzahl
13200 rpm
Grenzdrehzahl
18100 rpm
Gewicht
0.09 kg
Mit Dichtung
Nein