FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3322-M-C3

  • ERIKS:12397598
  • Hersteller:0167141720030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'289.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'475.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
92.1 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
330 kN
Statische Belastung
425 kN
Referenzdrehzahl
2.65 rpm
Grenzdrehzahl
3.75 rpm
Gewicht
20 kg
Mit Dichtung
Nein