FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3320-M-C3

  • ERIKS:11752393
  • Hersteller:0167140590030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'242.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'424.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
82.6 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
340 kN
Referenzdrehzahl
3 rpm
Grenzdrehzahl
4.2 rpm
Gewicht
14.03 kg
Mit Dichtung
Nein