CHF 2'242.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'424.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 82.6 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.2 rpm |
Gewicht | 14.03 kg |
Mit Dichtung | Nein |