FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3319-M-C3

  • ERIKS:12624650
  • Hersteller:3319-M-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'199.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'377.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
77.8 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
315 kN
Gewicht
11.076 kg
Mit Dichtung
Nein