CHF 1'120.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'211.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 73 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 245 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Gewicht | 9.23 kg |
Mit Dichtung | Nein |