FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3317-M

  • ERIKS:11668717
  • Hersteller:167139230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 835.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 902.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
73 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
229 kN
Statische Belastung
255 kN
Referenzdrehzahl
3.6 rpm
Grenzdrehzahl
5 rpm
Gewicht
8.46 kg
Mit Dichtung
Nein