FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3316-DA-MA

  • ERIKS:14178102
  • Hersteller:019058071-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'589.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'717.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
68.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
192 kN
Statische Belastung
196 kN
Mit Dichtung
Nein