FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3314-DA-MA

  • ERIKS:14179110
  • Hersteller:038381346-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'488.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'609.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63.5 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
157 kN
Statische Belastung
157 kN
Mit Dichtung
Nein