CHF 815.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 881.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 54 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 121 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Mit Dichtung | Nein |