CHF 525.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 49.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 105 kN |
Statische Belastung | 101 kN |
Mit Dichtung | Nein |