FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3308-DA-MA

  • ERIKS:14177802
  • Hersteller:019002300-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
52 kN
Mit Dichtung
Nein