FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3222-M

  • ERIKS:11668697
  • Hersteller:190560600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'140.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'233.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69.8 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
236 kN
Statische Belastung
290 kN
Referenzdrehzahl
3.75 rpm
Grenzdrehzahl
4.4 rpm
Gewicht
9.03 kg
Mit Dichtung
Nein