CHF 1'017.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'099.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 65.1 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 215 kN |
Statische Belastung | 270 kN |
Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
Grenzdrehzahl | 4600 rpm |
Mit Dichtung | Nein |