FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3221-M

  • ERIKS:11832253
  • Hersteller:019055650-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'017.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'099.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
65.1 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
215 kN
Statische Belastung
270 kN
Referenzdrehzahl
3850 rpm
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Mit Dichtung
Nein