CHF 795.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 859.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60.3 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |