FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3219-M-C3

  • ERIKS:12624609
  • Hersteller:3219-M-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 734.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 793.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
55.6 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
161 kN
Statische Belastung
193 kN
Gewicht
5.06 kg
Mit Dichtung
Nein