Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3313-B-TVH-C3

  • ERIKS:11832298
  • Hersteller:167138420030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
58.7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
138 kN
Statische Belastung
113 kN
Gewicht
3.92 kg
Mit Dichtung
Nein