Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3312-B-TVH-C3

  • ERIKS:11832297
  • Hersteller:167138260030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
103 kN
Referenzdrehzahl
5 rpm
Grenzdrehzahl
3.95 rpm
Gewicht
2.85 kg
Mit Dichtung
Nein