Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3311-BD-XL-TVH

  • ERIKS:12624642
  • Hersteller:3311-BD-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
88 kN
Gewicht
2.257 kg
Mit Dichtung
Nein