Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3310-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624937
  • Hersteller:3310-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
70 kN
Gewicht
1.78 kg
Mit Dichtung
Nein