CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 39.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Gewicht | 1.335 kg |
Mit Dichtung | Nein |