Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3309-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624636
  • Hersteller:3309-BD-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
54 kN
Gewicht
1.335 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 166.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026