Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3308-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668711
  • Hersteller:167136130000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Referenzdrehzahl
7 rpm
Grenzdrehzahl
8 rpm
Gewicht
0.969 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 132.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026