Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3307-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624931
  • Hersteller:3307-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Gewicht
0.719 kg
Mit Dichtung
Nein