Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3306-BD-XL-TVH

  • ERIKS:12624624
  • Hersteller:3306-BD-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.22inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
29.5 kN
Gewicht
0.543 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 90.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.94inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026