Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3305-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624623
  • Hersteller:3305-BD-TVH-L285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
31.5 kN
Statische Belastung
21 kN
Gewicht
0.346 kg
Mit Dichtung
Nein