Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3304-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624925
  • Hersteller:3304-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
24.6 kN
Statische Belastung
15.9 kN
Gewicht
0.218 kg
Mit Dichtung
Nein