Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3304-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668701
  • Hersteller:167134600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
24.6 kN
Statische Belastung
15.9 kN
Referenzdrehzahl
10.4 rpm
Grenzdrehzahl
14.7 rpm
Gewicht
0.215 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 63.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.44inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026