Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3303-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624923
  • Hersteller:3303-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
13.1 kN
Gewicht
0.178 kg
Mit Dichtung
Nein