CHF 60.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 22.5 kN |
Statische Belastung | 13.1 kN |
Gewicht | 0.177 kg |
Mit Dichtung | Nein |