Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3302-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624921
  • Hersteller:3302-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
17 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Gewicht
0.12 kg
Mit Dichtung
Nein