Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3302-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624612
  • Hersteller:3302-BD-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
17 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Gewicht
0.12 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 41.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026