Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3216-B-TVH-C3

  • ERIKS:11832244
  • Hersteller:167124390030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
99 kN
Statische Belastung
102 kN
Referenzdrehzahl
5.1 rpm
Grenzdrehzahl
3.65 rpm
Gewicht
2.403 kg
Mit Dichtung
Nein