Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3215-B-TVH

  • ERIKS:11668694
  • Hersteller:167124120000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
41.3 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
85 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
3.9 rpm
Gewicht
1.907 kg
Mit Dichtung
Nein