Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3214-B-TVH

  • ERIKS:11668693
  • Hersteller:3214-B-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
82 kN
Statische Belastung
79 kN
Referenzdrehzahl
5.6 rpm
Grenzdrehzahl
4.15 rpm
Gewicht
1.78 kg
Mit Dichtung
Nein