Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3213-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624605
  • Hersteller:3213-BD-TVH-L285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
38.1 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
77 kN
Gewicht
1.634 kg
Mit Dichtung
Nein