Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3212-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624916
  • Hersteller:3212-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
64 kN
Gewicht
1.27 kg
Mit Dichtung
Nein