CHF 172.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 36.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Gewicht | 1.25 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 171.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026