Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3211-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624914
  • Hersteller:3211-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
51 kN
Gewicht
0.955 kg
Mit Dichtung
Nein